F X 2-3/8-KW

Dodge
F X 2-3/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 2-3/8 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00217676
No. Fabricante F X 2-3/8-KW
Precio358.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F X 2-3/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 2-3/8 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00217676
No. Fabricante F X 2-3/8-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$358.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F 2-3/8 CASQUILLO QD 120553
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    900 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-1/4 (acero) in, 7-3/4 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    4.43 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.82 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.63 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120553
  • UPC_NO
    782475102105
  • Peso
    16.12 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo