Descripción general
Descripción del fabricante
F 2-5/8 CASQUILLO
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloF
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio3.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par40000 pulg.
- Par de apriete del tornillo110 pies-libras
- Diámetro del cilindro4-7/16 pulg.
- Longitud del cilindro2-13/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5-5/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16-12 pulg.
- Longitud del tornillo3-5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7839-1206
- UPC_NO698672702782
- Peso13.40 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad