Motion
F 2 15/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 2-15/16 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, hierro gris - Material G3023
Artículo MI #00217783
No. Fabricante F 2 15/16
Precio539.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 2-15/16 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, hierro gris - Material G3023
Artículo MI #00217783
No. Fabricante F 2 15/16
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
Precio539.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 15/16 CASQUILLO QDF
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Material
    Hierro gris - G3023
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    75 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    4.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.7425 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6250 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    F 2 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289370276
  • UPC_NO
    662289370276
  • Peso
    12.91 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo