Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloF
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Diámetro interno3-1/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio3.6250 pulg.
- MaterialHierro gris - G3001
- Capacidad de par30000 pulg.
- Par de apriete del tornillo75 pies-libras
- Diámetro del cilindro4.3750 pulg.
- Longitud del cilindro2.7425 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6250 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16-12 pulg.
- Longitud del tornillo3 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteF 3 1/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289350223
- UPC_NO662289350223
- Peso12.08 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional