Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloF
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero7/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno3.6875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio3.6250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro4.438 pulg.
- Longitud del cilindro2.81 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.625 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16-12
- Longitud del tornillo3.625 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672702973
- UPC_NO698672702973
- Peso9.00 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso