F4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 4 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00218000
No. Fabricante F4
Precio602.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 4 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00218000
No. Fabricante F4
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
Su precio$602.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F CASQUILLO DE 4"
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Capacidad de par
    40000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    110 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-5/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • UPC_NO
    698672703017
  • Peso
    6.90 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo