Motion
J X 1-3/4-KW

Dodge
J X 1-3/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 1-3/4 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00218066
No. Fabricante J X 1-3/4-KW
Precio446.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
J X 1-3/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 1-3/4 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00218066
No. Fabricante J X 1-3/4-KW
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
Su precio$446.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J 1-3/4 CASQUILLO QD 120603
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1620 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    8 (acero) in, 9 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    5.14 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120603
  • UPC_NO
    782475102389
  • Peso
    28.13 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo