Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro5.148 pulg.
- Longitud del cilindro3.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.25 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11
- Longitud del tornillo4.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672703086
- UPC_NO698672703086
- Peso27.20 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso