Descripción general
Descripción del fabricante
J 2-3/16 CASQUILLO
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro5.148 pulg.
- Longitud del cilindro3.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.25 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11
- Longitud del tornillo4.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672703147
- UPC_NO698672703147
- Peso25.60 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad