J212
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 2-1/2 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218217
No. Fabricante J212
Precio406.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 2-1/2 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218217
No. Fabricante J212
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
Su precio$406.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J 2-1/2 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    5.148 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11
  • Longitud del tornillo
    4.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672703208
  • UPC_NO
    698672703208
  • Peso
    24.20 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo