Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Diámetro interno2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro gris - G2981
- Capacidad de par45000 pulg.
- Par de apriete del tornillo135 pies-libras
- Diámetro del cilindro5.1484 pulg.
- Longitud del cilindro3.5100 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.2500 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Longitud del tornillo4 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteJ 2 5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289410583
- UPC_NO662289410583
- Peso24.32 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional