J 2 7/8

Gates
J 2 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 2-7/8 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218286
No. Fabricante J 2 7/8
Precio569.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
J 2 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 2-7/8 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218286
No. Fabricante J 2 7/8
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
Su precio$569.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 7/8 CASQUILLO QDJ
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-3214
  • Número de Upc del fabricante
    072053096385
  • UPC_NO
    072053096385
  • Peso
    23.15 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos