Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par55000 pulg.
- Par de apriete del tornillo135 pies-libras
- Diámetro del cilindro5.1484 pulg.
- Longitud del cilindro3-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Longitud del tornillo4-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante120135
- UPC_NO698672703277
- Peso22.20 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso