J 2 15/16

Martin
J 2 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 2-15/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218300
No. Fabricante J 2 15/16
Precio403.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
J 2 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 2-15/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218300
No. Fabricante J 2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$403.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J 2 15/16 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    1620 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11X5/8
  • Orificio terminado abastecido
    2.9375 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    5.148 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.25
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-3114
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950039336
  • Peso
    20.92 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos