Descripción general
Descripción del fabricante
3 9/16 CASQUILLO QDJ
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 pulg.
- Diámetro interno3-9/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro gris - G3000
- Capacidad de par45000 pulg.
- Par de apriete del tornillo135 pies-libras
- Diámetro del cilindro5.1484 pulg.
- Longitud del cilindro3.5100 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.2500 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Longitud del tornillo4 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteJ 3 9/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289350698
- UPC_NO662289350698
- Peso18.75 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad