Motion
J418
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4-1/8 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00218527
No. Fabricante J418
Precio529.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4-1/8 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00218527
No. Fabricante J418
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
Precio529.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J 4-1/8 CASQUILLO
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Capacidad de par
    55000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    135 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    5.1484 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672703451
  • Peso
    15.20 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo