J X 4-3/16-KW

Dodge
J X 4-3/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4-3/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218531
No. Fabricante J X 4-3/16-KW
Precio414.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
J X 4-3/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4-3/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218531
No. Fabricante J X 4-3/16-KW
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
Su precio$414.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J 4-3/16 CASQUILLO QD 120633
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    5.1400 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.1800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.2500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120633
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475102686
  • UPC_NO
    782475102686
  • Peso
    15.58 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo