M X 2-3/16-KW

Dodge
M X 2-3/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-3/16 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218612
No. Fabricante M X 2-3/16-KW
Precio995.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M X 2-3/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-3/16 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218612
No. Fabricante M X 2-3/16-KW
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
Precio995.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 2-3/16 CASQUILLO QD 119902
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    85000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    6.5000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.8800 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119902
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475618255
  • UPC_NO
    782475618255
  • Peso
    61.58 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo