M 2 1/4

Gates
M 2 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-1/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB
Artículo MI #00218625
No. Fabricante M 2 1/4
Precio1,516.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
M 2 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-1/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB
Artículo MI #00218625
No. Fabricante M 2 1/4
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
Precio1,516.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/4 CASQUILLO QDM
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    0.51 x 0.24 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78394204
  • Número de Upc del fabricante
    072053092912
  • UPC_NO
    072053092912

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos