Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloM
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Diámetro interno2-5/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida9.1250 pulg.
- Grosor de la brida1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro6.5 pulg.
- Longitud del cilindro5.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.875 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4-10
- Longitud del tornillo6.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672703574
- UPC_NO698672703574
- Tipo de montajeConvencional