M234
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-3/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218717
No. Fabricante M234
Precio1,025.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-3/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00218717
No. Fabricante M234
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
Su precio$1,025.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 2-3/4 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    6.5 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10
  • Longitud del tornillo
    6.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672703635
  • UPC_NO
    698672703635
  • Peso
    58.30 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo