Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloM
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 pulg.
- Diámetro interno3-11/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida9.1250 pulg.
- Grosor de la brida1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- MaterialHierro gris - G3021
- Capacidad de par85000 pulg.
- Par de apriete del tornillo225 pies-libras
- Diámetro del cilindro6.5000 pulg.
- Longitud del cilindro5.5100 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.8750 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4-10 pulg.
- Longitud del tornillo6 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteM 3 11/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289321926
- UPC_NO662289321926
- Peso46.70 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional