Motion
M X 4-3/16-KW

Dodge
M X 4-3/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4-3/16 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00218946
No. Fabricante M X 4-3/16-KW
Precio995.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M X 4-3/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4-3/16 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00218946
No. Fabricante M X 4-3/16-KW
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
Precio995.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 4-3/16 CASQUILLO QD 119925
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    85000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    2700 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    10 (acero) in, 11.38 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    6-1/2 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.88 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119925
  • UPC_NO
    782475618347
  • Peso
    43.64 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo