Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloM
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Diámetro interno4.3750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida9.1250 pulg.
- Grosor de la brida1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par125000 pulg.
- Par de apriete del tornillo225 pies-libras
- Diámetro del cilindro6-1/2 pulg.
- Longitud del cilindro5-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7-7/8 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4-10 pulg.
- Longitud del tornillo6-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7839-3403
- UPC_NO698672703857
- Peso41.90 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso