Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4-3/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, hierro gris - Material G3039
Artículo MI #00219039
No. Fabricante M 4 3/4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4 3/4 CASQUILLO QDM
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1 1/4 x 5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Material
    Hierro gris - G3039
  • Capacidad de par
    85000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    225 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    6.5000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.5100 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.8750 pulg.
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Longitud del tornillo
    6 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    M 4 3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289381227
  • UPC_NO
    662289381227
  • Peso
    34.80 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo