Motion
N 3 1/2

Martin
N 3 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3-1/2 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219220
No. Fabricante N 3 1/2
Precio1,054.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
N 3 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3-1/2 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219220
No. Fabricante N 3 1/2
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
Precio1,054.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 3 1/2 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.125
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    3600 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    3.5 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10
  • Longitud del tornillo
    8-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950180243
  • Peso
    78.00 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos