Motion
N X 3-3/4-KW

Dodge
N X 3-3/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3-3/4 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219234
No. Fabricante N X 3-3/4-KW
Precio1,451.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
N X 3-3/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3-3/4 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219234
No. Fabricante N X 3-3/4-KW
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
Precio1,451.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 3-3/4 CASQUILLO QD 119943
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.1200 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    7.0000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8.5000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119943
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475618606
  • UPC_NO
    782475618606
  • Peso
    80.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo