Motion
N334
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3-3/4 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219240
No. Fabricante N334
Precio3,017.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3-3/4 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219240
No. Fabricante N334
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
Precio3,017.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N 3-3/4

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.63 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672704090
  • UPC_NO
    698672704090
  • Peso
    74.90 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo