Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO 3 15/16 QDN
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Grosor de la brida1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.1250 pulg.
- MaterialHierro gris - G3007
- Capacidad de par150000 pulg.
- Par de apriete del tornillo300 pies-libras
- Diámetro del cilindro7.0000 pulg.
- Longitud del cilindro6.6400 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.5000 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Longitud del tornillo8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteN 3 15/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289341580
- UPC_NO662289341580
- Peso74.10 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad