Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Diámetro interno4.1250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10 pulg.
- Grosor de la brida1.5 pulg.
- Longitud a través del orificio8.125
- MaterialHierro fundido
- Par de apriete del tornillo3600 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación3/4-10X3/4
- Orificio terminado abastecido4.125 pulg.
- Diámetro del cilindro7 pulg.
- Longitud del cilindro6.625 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento8.12 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8-1/2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10
- Longitud del tornillo8-1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Folleto del producto
- UPC_NO697950180304
- Peso77.00 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.