Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4-3/16 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, hierro gris - Material G3023
Artículo MI #00219281
No. Fabricante N 4 3/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 4 3/16 QDN
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.1250 pulg.
  • Material
    Hierro gris - G3023
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    300 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    7.0000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.6400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8.5000 pulg.
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    N 4 3/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289381616
  • UPC_NO
    662289381616
  • Peso
    70.40 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo