Motion
N4316
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4-3/16 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219290
No. Fabricante N4316
Precio2,066.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4-3/16 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219290
No. Fabricante N4316
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
Precio2,066.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N 4-3/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.63 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672704144
  • UPC_NO
    698672704144
  • Peso
    68.90 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo