Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
- Diámetro interno5.2500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida11.7500 pulg.
- Grosor de la brida1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio9.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro8.25 pulg.
- Longitud del cilindro7.63 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8
- Longitud del tornillo9.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672706001
- UPC_NO698672706001
- Peso103.90 lb
- Tipo de montajeConvencional