Motion
N X 4-3/4-KW

Dodge
N X 4-3/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4-3/4 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00219338
No. Fabricante N X 4-3/4-KW
Precio1,742.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
N X 4-3/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4-3/4 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00219338
No. Fabricante N X 4-3/4-KW
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
Precio1,742.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 4-3/4 CASQUILLO QD 119951

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.1250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    3600 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    12 (hierro CIass 30 ) en
  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.62 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119951
  • UPC_NO
    782475618620
  • Peso
    80.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo