Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
- Diámetro interno4.9375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Grosor de la brida1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par150000 pulg.
- Par de apriete del tornillo300 pies-libras
- Diámetro del cilindro7 pulg.
- Longitud del cilindro6-5/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8-1/2 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Longitud del tornillo8 pulg.
- UPC_NO698672704243
- Peso57.00 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso