Motion
N 5
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 5 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219371
No. Fabricante N 5
Precio2,994.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 5 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219371
No. Fabricante N 5
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
Precio2,994.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 5 QDN
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-5500
  • Número de Upc del fabricante
    072053093407
  • UPC_NO
    072053093407
  • Peso
    54.89 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos