Descripción general
- Diseño bridado
- Cono de 4 grados
- Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
- QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Grosor de la brida1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.1200 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par150000 pulg.
- Diámetro del cilindro7.0000 pulg.
- Longitud del cilindro6.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.5000 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9
- Longitud del tornillo8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante119958
- Catálogo del fabricante
- IncluyePernos y arandelas
- Número de Upc del fabricante782475618132
- UPC_NO782475618132
- Peso49.42 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.