Motion
P 3 15/16

Gates
P 3 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 3-15/16 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB
Artículo MI #00219434
No. Fabricante P 3 15/16
Precio3,987.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P 3 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 3-15/16 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB
Artículo MI #00219434
No. Fabricante P 3 15/16
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
Precio3,987.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 15/16 CASQUILLO QDP
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    0.98 x 0.51 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78396315
  • Número de Upc del fabricante
    072053093476
  • UPC_NO
    072053093476

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos