Motion
P 4 1/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-1/4 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, hierro gris - Material G3061
Artículo MI #00219457
No. Fabricante P 4 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-1/4 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, hierro gris - Material G3061
Artículo MI #00219457
No. Fabricante P 4 1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/4 CASQUILLO QDP
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Material
    Hierro gris - G3061
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    450 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    8.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.6400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10.0000 pulg.
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    P 4 1/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289352029
  • UPC_NO
    662289352029
  • Peso
    119.85 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo