Motion
P 4 1/4

Martin
P 4 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-1/4 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219464
No. Fabricante P 4 1/4
Precio2,371.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P 4 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-1/4 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219464
No. Fabricante P 4 1/4
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
Precio2,371.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P 4 1/4 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.375
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    5400 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    7/8-9X7/8
  • Orificio terminado abastecido
    4.25 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    8-1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.75 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.75
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950180410
  • Peso
    121.80 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos