Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Diámetro interno4.3750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida11.7500 pulg.
- Grosor de la brida1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio9.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro8.25 pulg.
- Longitud del cilindro7.63 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8
- Longitud del tornillo9.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672704540
- UPC_NO698672704540
- Peso120.70 lb
- Tipo de montajeConvencional