Motion
P 4 1/2

Gates
P 4 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-1/2 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219492
No. Fabricante P 4 1/2
Precio4,492.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P 4 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-1/2 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219492
No. Fabricante P 4 1/2
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
Precio4,492.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 CASQUILLO QDP
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-6408
  • Número de Upc del fabricante
    072053093490
  • UPC_NO
    072053093490
  • Peso
    125.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos