Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Diámetro interno4-1/4 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Grosor de la brida1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro7 pulg.
- Longitud del cilindro6.63 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9
- Longitud del tornillo8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672704151
- UPC_NO698672704151
- Peso68.10 lb
- Tipo de montajeConvencional