Motion
P X 4-7/8-KW

Dodge
P X 4-7/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-7/8 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219512
No. Fabricante P X 4-7/8-KW
Precio2,177.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P X 4-7/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 4-7/8 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219512
No. Fabricante P X 4-7/8-KW
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
Su precio$2,177.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P 4-7/8 CASQUILLO QD 119985
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    4.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3800 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    8.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10.0000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119985
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475977413
  • UPC_NO
    782475977413
  • Peso
    134.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo