Motion
P51516
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 5-15/16 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219576
No. Fabricante P51516
Precio3,100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 5-15/16 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219576
No. Fabricante P51516
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
Precio3,100.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P 5-15/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    450 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    8-1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7-5/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    117565
  • UPC_NO
    698672704830
  • Peso
    93.90 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo