Motion
P X 6-1/2-KW

Dodge
P X 6-1/2-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6-1/2 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00219592
No. Fabricante P X 6-1/2-KW
Precio2,177.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P X 6-1/2-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6-1/2 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00219592
No. Fabricante P X 6-1/2-KW
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
Su precio$2,177.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P 6-1/2 CASQUILLO QD 119977

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    5400 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    14 (hierro CIass 30 ) en
  • Diámetro del cilindro
    8-1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.63 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119977
  • Incluye
    Clave
  • UPC_NO
    782475618743
  • Peso
    125.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo