Motion
P 6 1/2

Gates
P 6 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6-1/2 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB
Artículo MI #00219594
No. Fabricante P 6 1/2
Precio3,987.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P 6 1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6-1/2 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB
Artículo MI #00219594
No. Fabricante P 6 1/2
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
Precio3,987.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 1/2 CASQUILLO QDP
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1.50 x 0.75 pulg.
  • Diámetro interno
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78396608
  • Número de Upc del fabricante
    072053093568
  • UPC_NO
    072053093568

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos