Motion
Ancho X 4-1/4-KW

Dodge
W X 4-1/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 4-1/4 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219602
No. Fabricante W X 4-1/4-KW
Precio4,003.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
W X 4-1/4-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 4-1/4 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00219602
No. Fabricante W X 4-1/4-KW
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
Su precio$4,003.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 4-1/4 QD 120180
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    W
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    15.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    11.3800 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    375000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    10.4200 pulg.
  • Longitud del cilindro
    9.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    12.7500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/8-7
  • Longitud del tornillo
    11-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120180
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475882557
  • UPC_NO
    782475882557
  • Peso
    260 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo