Motion
W 4 7/8

Martin
W 4 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 4-7/8 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3750 in LTB
Artículo MI #00219698
No. Fabricante W 4 7/8
Precio4,216.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
W 4 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 4-7/8 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3750 in LTB
Artículo MI #00219698
No. Fabricante W 4 7/8
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
Precio4,216.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W 4 7/8 CASQUILLO QD

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    W
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    4-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    15 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    11.375
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1-8 X 1
  • Orificio terminado abastecido
    4.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    9.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    11.38 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Número de Upc del fabricante
    697950734804
  • UPC_NO
    697950734804
  • Peso
    235.00 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos