Motion
SPBP-29

Martin
SPBP-29

Pieza de buje de pasador de cizalla - Casquillo de pasador de cizalla, para uso con: SPH-29, 1.8125 in de longitud
Artículo MI #00219713
No. Fabricante SPBP-29
Precio84.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SPBP-29

Pieza de buje de pasador de cizalla - Casquillo de pasador de cizalla, para uso con: SPH-29, 1.8125 in de longitud
Artículo MI #00219713
No. Fabricante SPBP-29
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
Precio84.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE PASADOR DE CORTE SPBP-29
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Casquillo del pasador de corte
  • Número de centro
    SPH-29
  • Longitud total
    1.8125 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2530 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.3750 pulg.
  • Material
    Acero endurecido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.8125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077017
  • Peso
    0.32 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos